Kile med lyddæmpningsfunktion Knudsen Kilen
Kile lyddæmper Knudsen Kilen
KILE GUL M/LYDDÆMPER 150X45X30MM
Varenr. 9501002963
EAN 5709417001116
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til nøjagtig og skridsikker opklodsning
Kilerne sikrer et solidt underlag, som tåler en stor belastning og som ikke sætter sig.
Lyddæmpende materiale
- Sikrer f.eks. trinlydssæmpning
Hurtig og nem montering
- Skarpe, forskudte savtakker giver en nøjagtig og skridsikker opklodsning - også sideværts
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Økonomisk og tidsbesparende
Robust
- Testet for trykbelastning
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Ingen giftig røg ved brand
Produceret iht. ISO 9001:2000
Længde x bredde x højde | 150 x 45 x 30 mm |
Farve | Gul, Sort |
Design | Rillet |
Belastningsvægt ved 100 % overlapning | 2200 kg |
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |