Kombi Top lille Knudsen Kiler
Gulv opklodsning Kombi Top lille Knudsen Kilen
KOMBI TOP LILLE
Varenr.
9501002995
EAN 5709417308123
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En effektiv løsning til gulvopklodsning
Robuste og nemme at arbejde med
- Hurtig og let håndtering
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning også sideværts
ISO 9001:2000
Instruktioner
Klik den opklodsning sammen, der er behov for.
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Min./maks. højde | 32-48 mm |
Bæreevne | 200 kg |
Maks. højde | 48 mm |
Farve | Lysegrøn |
Min. højde | 32 mm |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!