Kombi Max Sål Knudsen Kilen
Gulv opklodsning Kombi MaxSål Knudsen Kilen
KOMBI MAX SÅL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sål til Kombi Max System
Sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning.
Robuste og nemme at arbejde med
- Hurtig og let håndtering
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning også sideværts
ISO 9001:2000
Klik elementerne i Kombi Max System sammen og finjuster højden
Materiale | LDPE - polyethylen med lav tæthed |
Min./maks. højde | 2-2 mm |
Bæreevne | 250 kg |
Maks. højde | 2 mm |
Diameter | 160 mm |
Farve | Antracitgrå |
Min. højde | 2 mm |
Datablad (0)
Certifikater/
Dokumenter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!