Polermaskine FLEX XFE 7-15 150
Polermaskine FLEX XFE 7-15 150
POLER MASKINE - XFE 7-15 - ELEKTRISK
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
VR-mikroprocessorstyring
- Konstant hastighedskontrol
- Blød start
- Kontinuerlig hastighedskontrol
- Genstartsbeskyttelse efter strømafbrydelse
- Overfladebeskyttelse
- Temperaturovervågning
Nem at betjene
- Modvægt for en nemmere betjening
- Optimeret luftstrøm til køling af motor
- Softgrip
Ideel til temperaturfølsomme malinger pga. lav varmeproduktion på overfladen
Nominel spænding | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Indgangseffekt | 710 W |
Min./maks. tomgangshastighed | 1500-4500 o/min |
Maks. diameter for polerelement | 160 mm |
Gevindtype x diameter for spindelgevind | Indvendigt gevind8 |
Maskinens vægt | 2400 g |
Kabellængde | 4 m |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)