Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Polermaskine FLEX PE 12-2 150

Polermaskine FLEX PE 14-2 150
POLER MASKINE - PE 14-2 150 - ELEKTRISK

Varenr. 9501007166
EAN 4062856491957

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftig 1400 watt motor. Variabel hastighed og højt omdrejningsmoment

Flere innovative funktioner


  • Trinløs hastighedsvalg

  • Overbelastningsbeskyttelse

  • Temperaturovervågning

  • Kontinuerlig hastighedskontrol for skånsom start og låsning til kontinuerlig drift

  • Optimeret luftstrøm til optimal køling af motor og gear

  • Støjreduktion


Ergonomisk formet


  • Udført med softgrip

  • Spindellås der er ideelt placeret for at forhindre driftsfejl
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

230 V

Frekvens

50 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

1400 W

Min./maks. tomgangshastighed

380-2100 o/min

Maks. diameter for polerelement

160 mm

Gevindtype x diameter for spindelgevind

Udvendigt gevind14

Maskinens vægt

2300 g

Kabellængde

4 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger