Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku polermaskine, 18V FLEX XFE 15-150

Polermaskine sæt FLEX XFE 15-150 18V 5 dele
POLER MASKINE 15-150, 18V, SÆT 5DELE

Varenr. 9501007172
EAN 4030293204416

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Børsteløs motor med høj effektivitet og lang levetid

Effektiv og nem at bruge


  • Elektronisk styringssystem (EMS)

  • Børsteløs motor

  • LED batterikapacitetsdisplay

  • Fritspindende drev til hologramfri efterbehandling

  • Kontinuerlig hastighedskontrol sikrer en skånsom start


Ergonomisk korrekt greb


  • Med softgrip

  • Modvægt for en bedre betjening

  • Fladt gearhoved reducerer afstanden til overfladen
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Antal stykker i sortiment/sæt

5 STK

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Bagplade FLEX

BAGPLADE-BP-M XFE/XCE-150MM

Original bagplade til Flex polermaskine
x 1 stk.
Bagplade FLEX

BAGPLADE-BP-M XFE/XCE-125MM

Original bagplade til Flex polermaskine
x 1 stk.

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om priser

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Antal

Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger