LED-Striplight S-line dobbelt 230 V/AC rulle Amiga
DOUBLE STRIPLIGHT 10M 90W 6000K
Prisvisning for kunder efter login
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Symmetrisk strålevinkel 120°
- Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, på lofter osv.
- Kan holde til barske og fugtige forhold
- LED-Striplight med 5 m tilslutningskabel H07RN-F – fra 45 W, 5 m lysbånd
Striplight kan tilsluttes, maks. 50 m, 450 W
Pæretype | LED |
Nominel spænding | 240 V/AC |
Monteringstype | Til at hænge op |
Materiale | PVC - polyvinylklorid/PC - polykarbonat |
Nominel effekt | 90 W |
Antal LED'er | 120 STK |
Lysets farve | Klar |
Længde | 10 m |
Forbindelsestype | Indstikssystem |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering |
Lysstrøm | 7470 lm |
Betingelser for lysstrøm | pro Watt |