Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

LED-Striplight, dobbelt linje Amiga

LED-Striplight S-line dobbelt 230 V/AC rulle Amiga
DOUBLE STRIPLIGHT 25M 225W 6000K

Varenr. 9501007715
EAN 4062856644063

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Velegnet til byggepladser, elevatorskakter og værksteder
  • Symmetrisk strålevinkel 120°

  • Kan hænges op, vikles omkring stativer og stilladser, på lofter osv.

  • Kan holde til barske og fugtige forhold

  • LED-Striplight med 5 m tilslutningskabel H07RN-F – fra 45 W, 5 m lysbånd
Bemærk

Striplight kan tilsluttes, maks. 50 m, 450 W

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Pæretype

LED

Monteringstype

Til at hænge op

Materiale

PVC - polyvinylklorid/PC - polykarbonat

Nominel effekt

225 W

Antal LED'er

120 STK

Lysets farve

Klar

Længde

25 m

Forbindelsestype

Indstikssystem

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Lysstrøm

18675 lm

Betingelser for lysstrøm

pro Watt

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger