Varmeblæser
Varmluftsvarmer MASTER B
VARMEBLÆSER 9KW, 420X300X250
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Justerbart varmeniveau
- Kræver intet iltforbrug
- Lugtfri, støjsvag og driftsikker
- Varmeelementer i rustfri stål
- Robust bygget
Art.nr. 9501 008 126 leveres uden kabel
Nominel effekt | 9 kW |
Bredde | 300 mm |
Højde | 420 mm |
Dybde | 250 mm |
Kabellængde | 0 m |
Kabeltype | H07RN-F5G1,5 mm² |
IP-beskyttelsesklasse | IP 24 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)