Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Røreværk Atika

Røreværk RL1000 ATIKA
RØREVÆRK ATIKA RL1000 M.PISKER

Varenr. 9501008128
EAN 4062856933433

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til blandingsopgaver med maks. volumen på 40 liter

Trinløs regulering


  • Softstart


Ergonomisk udformning


  • God arbejdshøjde

  • Parallelt greb
Bemærk

Leveres inkl. rørestav

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til blanding af puds, gips, kalk, beton, epoxy, cement, spartelmasse og fliseklæb

Min./maks. nominel spænding

220 / 230 V

Min./maks. frekvens

50 / 60 Hz

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse II/beskyttelsesisolering

Indgangseffekt

950 W

Effektudgang

550 W

Blandevolumen

40 l

Maks. kurvdiameter for omrøring

120 mm

Længde x bredde x højde

22 x 30 x 79 cm

Maskinens vægt

3.7 kg

Kabellængde

2 m

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger