Affugter Master DH732
Affugter MASTER DH 732
AFFUGTER DH-732
Varenr.
9501008129
EAN 4062856933426
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
Funktionsrig luftaffugter i robust design til udtørring af bygninger og materialer
Mange funktioner
- Hurtig og automatisk afrimning
- Indbygget hygrostat
- Drifttimetæller
- Mulighed for kontinuerlig drift (24 timer/døgn)
- Vandtank med overløbssikring
- Mulighed for tilslutning af afløbsslange
Praktisk udformning
- Kan stables
- Holdbar kasse
- Med kørehjul
Anvendelsesområde
Til udtørring af bygninger og materialer. Kan også bruges ved vandskader og oversvømmelser.
Nominel effekt | 680 W |
Kabellængde | 1,6 m |
Højde x bredde x dybde | 680 x 345 x 435 mm |
Velegnet til rumstørrelse | 180 m² |
Beholdervolumen | 6.5 l |
IP-beskyttelsesklasse | IP 24 |
Min./maks. blæsertemperatur | 5 til 35 °C |
Farve | Gul |
Luftstrøm | 160 m³/t. |
Lydtryksniveau | 42 dB |
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Nominel spænding | 230 V |