Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

BYMAT 6024 RS

Rengøringsenhed BYMAT 6024 RS
RENGØRINGSENHED BYMAT 6024 RS

Varenr. 9501008381

EAN 4065233008038

Prisvisning for kunder efter login
BYMAT 6024 RS

Varenr. 9501008381
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
Hurtig rensning af svejsesømme i rustfrit stål ved hjælp af højfrekvensteknologi og fosforbaseret elektrolytvæske.

4 funktioner:


  • Rensning med kulfiberbørste

  • Polering med kulfiberbørste

  • Mørk prægning af stål - f.eks. logo*

  • Lys prægning af stål - lignende indgravering*


*Kræver skabelon i plast eller printet på stenciltape. Spørg din Würthsælger for mere info.



Brugervenlig


  • Display viser valgt program og anbefalet elektrolytvæske

  • Mulighed for at ændre sprog - også til dansk


Bajonetfatning med hurtigskift-funktion på tilbehørsprodukterne



Alt rensetilbehør er fremstillet i rustfrit stål for at forhindre korrosion

Bemærk

Kræver efterbehandling for at fjerne overskydende elektrolytvæske. Rengør med neutraliseringsvæske for et vedvarende resultat og undgå hvide skjolder.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rensning af WIG/TIG og MIG/MAG svejsninger til et højkvalitetsresultat på få sekunder

Nominel spænding

28 V/AC/DC

Justerbare udgangsspændinger

12 V AC/DC

Kabellængde

3 m

Vægt for enhed

11,3 kg

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Startsæt til BYMAT

STARTSÆT TIL RENGØRINGSENHED BYMAT

Kuffert med tilbehør til rengøringsenhederne BYMAT 1130 RS og 6024 RS
x 1 stk.
Sikring BYMAT

3400103 SIKRING 6,3A T

x 1 stk.
Sikring BYMAT

3400112 SIKRING 10A TT

x 1 stk.
Sikring BYMAT

8450116 SIKRING 100A

x 1 stk.
Børste BYMAT

6026 PO BØRSTE B,MELLEM 10MM (SORT)

Ekstra børste
x 1 stk.
Bøsning BYMAT

6026 VH BØSNING Ø10MM TIL BØRSTE 6026 PO

Justerbar bøsning til børste
x 1 stk.
Håndtag BYMAT

5024 HG HÅNDTAG AF PTFE

Syre- og varmebestandigt håndtag
x 1 stk.
Kabel BYMAT

5024 KR STELKABEL MED KLEMME 3M

3 meter kabel med lock kobling
x 1 stk.
O-ringe BYMAT

1205 OR O-RING 26X2MM

x 10 stk.
Rengørings- og prægefilt BYMAT

1206 SF RENGØRINGS-PRÆGEFILT

x 20 stk.
Kabel BYMAT

5024 KS KABEL MED BAJONET LÅS 3M

3 meter kabel med lock kobling