Bymat 1130 RS
Rengøringsenhed BYMAT 1130 RS
RENGØRINGSENHED BYMAT 1130 RS
Varenr. 9501008382
EAN 4065233006638
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
4 funktioner:
- Rensning med kulfiberbørste
- Polering med kulfiberbørste
- Mørk prægning af stål - f.eks. logo*
- Lys prægning af stål - lignende indgravering*
*Kræver skabelon i plast eller printet på stenciltape. Spørg din Würthsælger for mere info.
Brugervenlig
- Display viser valgt program og anbefalet elektrolytvæske
- Mulighed for at ændre sprog - også til dansk
Bajonetfatning med hurtigskift-funktion på tilbehørsprodukterne
Alt rensetilbehør er fremstillet i rustfrit stål for at forhindre korrosion
Kræver efterbehandling for at fjerne overskydende elektrolytvæske. Rengør med neutraliseringsvæske for et vedvarende resultat og undgå hvide skjolder.
Til rensning af WIG/TIG og MIG/MAG svejsninger til et højkvalitetsresultat på få sekunder
Nominel spænding | 12 V/AC/DC |
Justerbare udgangsspændinger | 12 V AC/DC |
Kabellængde | 3 m |
Vægt for enhed | 11,9 kg |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!