Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elektrolyt C Plus Bymat

Rensemiddel elektrolyt C PLUS BYMAT
ELEKTROLYT C+ 5 LITER

Varenr. 9501008652

EAN 4065233066977

Prisvisning for kunder efter login
Elektrolyt C Plus Bymat

Varenr. 9501008652
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
Elektrolytvæske baseret på fosforsyre til rengøring af svejsesømme i rustfrit stål.
  • Elektrolytvæsken bruges sammen med f.eks. Bymat 1130 RS for at fjerne misfarvning og genoprette overfladen.

  • Overfladen fremstår som en bejdset overflade efterfølgende.


God til polering og mærkere svejsninger


  • Elektrolytvæske C Plus kan på grund af højere fosforindhold bruges til polering eller til mørkere svejsninger.
Bemærk

Hvide skjolder kan forekomme hvis elektrolytvæsken tørrer ind eller ikke fjernes fra overfladen. Undgås ved at tørre over med Neutralyt efterfølgende.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rengøring eller polering af rustfrit stål, typisk svejsninger.

Instruktioner

Kulfiberpensel eller rengøringsfilt gennemvædes af elektrolytvæsken, maskinen indstilles på korrekt program, hvorefter overfladen bearbejdes med penslende bevægelser. Der skal dyppes i væsken efter behov, men må aldrig køres tør.

Indhold

5 l

Vægt for indhold

7,950 kg

Farve

Transparent

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

1,58 g/cm³

Kemisk basis

Fosforsyre

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Startsæt til BYMAT

STARTSÆT TIL RENGØRINGSENHED BYMAT

Kuffert med tilbehør til rengøringsenhederne BYMAT 1130 RS og 6024 RS
x 1 stk.
Neutralyt Bymat

ELEKTROLYT FOR NEUTRALISERING 5 LITER

Neutraliseringsvæske til brug ved efterbehandling af rengjorte områder med elektrolytvæsker.