Elektrolyt A Bymat
Rensemiddel elektrolyt A BYMAT
ELEKTROLYT A 5 LITER
Varenr. 9501008653
EAN 4065233064980
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Elektrolytvæsken bruges sammen med f.eks. Bymat 1130 RS for at fjerne misfarvning og genoprette overfladen.
Overfladen fremstår som en bejdset overflade efterfølgende.
Hvide skjolder kan forekomme hvis elektrolytvæsken tørrer ind eller ikke fjernes fra overfladen. Undgås ved at tørre over med Neutralyt
Datablad(X)
Rengøring af rustfrit stål, typisk svejsninger.
Kulfiberpensel eller rengøringsfilt gennemvædes af elektrolytvæsken, maskinen indstilles på korrekt program, hvorefter overfladen bearbejdes med penslende bevægelser. Der skal dyppes i væsken efter behov, men må aldrig køres tør.
Indhold | 5 l |
Vægt for indhold | 5,3 kg |
Farve | Transparent |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 1,05 g/cm³ |
Kemisk basis | Fosforsyre |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!