Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Elektrolyt EN Bymat

Rensemiddel elektrolyt EN BYMAT
ELECTROLYT FOR LYS MÆRKNING 100ML.

Varenr. 9501008654
EAN 4065233066960

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Elektrolytvæske baseret på en blanding af kemikalier til lys prægning af rustfrit stål og aluminium.

Velegnet til logoer, serienumre o. lign


  • Lys prægning minder om en gravering, da der fjernes materiale for at lave prægningen.


Bruges sammen med prægningsfilt og kulfiberklods.

Bemærk

Kræver tilkøb af stencilskabelon eller labelprinter med stenciltape for at lave prægning.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Rustfrit stål og aluminium.

Instruktioner

Prægningsfilten væddes af elektrolytvæsken, maskinen indstilles på det korrekte program og derefter føres filten hen over skabelonen af flere omgange indtil prægningen fremstår som ønsket.

Indhold

100 ml

Vægt for indhold

86 g

Farve

Transparent

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

1,03 g/cm³

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Startsæt til BYMAT

STARTSÆT TIL RENGØRINGSENHED BYMAT

Kuffert med tilbehør til rengøringsenhederne BYMAT 1130 RS og 6024 RS
x 1 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger