Neutralyt Bymat
Elektrolyt Neutralisator BYMAT
ELEKTROLYT FOR NEUTRALISERING 5 LITER
Varenr. 9501008656
EAN 4065233064966
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fjerner rester af elektrolytvæske og modvirker hvide skjolder fra elektrolytvæske.
Datablad(X)
Rustfrit stål
Den rengjorte overflade tørres af for overskydende elektrolytvæske, og neutraliseringsvæsken sprøjtes på med f.eks. forstøver, hvorefter fladen tørres over med en ren klud f.eks. rengøringsklud Tex-soft.
Indhold | 5 l |
Vægt for indhold | 5,05 kg |
Farve | Transparent |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 1,025 g/cm³ |
Kemisk basis | Vandig opløsning |
pH-værdi | 10,0-11,0 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!