Elektrolyt ET Bymat
Rensemiddel elektrolyt ET BYMAT
ELEKTROLYT FOR MØRK PRÆGNING 100ML
Varenr. 9501008657
EAN 4065233064973
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Egnet til logoer, serienumre o. lign.
- Mørk prægning virker ved at det naturlige indhold af kulstof i materialet fremhæves.
Bruges sammen med prægningsfilt og kulfiberklods.
Kræver tilkøb af stencilskabelon eller labelprinter med stenciltape for at lave prægning.
Datablad(X)
Rustfrit stål.
Prægningsfilten væddes af elektrolytvæsken, maskinen indstilles på det korrekte program og derefter føres filten hen over skabelonen af flere omgange indtil prægningen fremstår som ønsket.
Indhold | 100 ml |
Vægt for indhold | 86 g |
Farve | Transparent |
Lugt/duft | Lugtfri |
Massefylde | 1,04 g/cm³ |
pH-værdi | 5,5 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!