WIPE-N-SHINE skraber Med håndtag og holder til at fjerne vanddråber
Skraber med håndtag Wipe-N-Shine
ALL-ROUND SKRABER 250MM
Varenr.
9501008981
EAN 5705027077527
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med håndtag og montering til at fjerne vanddråber med
- Kan bruges med teleskophåndtag
- Blødt gummigreb sikrer skånsom behandling og optimal beskyttelse af overfladerne
- Slidstærk
Anvendelsesområde
Wipe-N-Shine er særdeles velegnet til fjernelse af vand fra overflader. Det bløde gummi beskytter maling og ruder og efterlader ingen kalkpletter. Kan monteres på alle Würth-håndtag, hvilket gør det nemt at rengøre busser, lastbiler, tog osv.
Farve | Grøn |
Materiale | Polyoxymethylen, termoplastisk elastomer |
Længde | 250 mm |
Bredde | 198 mm |
Højde | 40 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,22 kg |