Svejsedyse
Svejsedyse CuCrZr
KONTAKTDYSE M6X28 CUCRZR 1.0MM
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til stål, aluminium og rustfrit/A4 rustfri stål
CuCrZr-dyser af kobberlegering er betydeligt hårdere end almindelige ulegerede Cu-DHP-dyser,
især ved høje temperaturer (ca. +200 °C) højere blødgøringstemperatur.
Materialehårdhed giver mange fordele:
- Bedre kraftoverførsel til wiren
- Mere pålidelig wirefodring. Wiren sidder ikke fast i dysen.
- Perfekt overfladekvalitet.
- Mindre slitage.
Elektrisk ledningsevne (ledningsevne pr. meter)
- Højere værdi medfører bedre strømoverførsel.
Vickers hårdhed
- Højere værdi medfører bedre robusthed og giver øget brugstid.
Maks. temperatur
- Omkring denne temperatur, bliver dysen blødere og tråden kan derfor klæbe til denne.
Længde | 28 mm |
Egnet til svejsetråd | Stål |
Egnet til wirediameter | 1 mm |
Forbindelsesgevind | M6 |
Udvendig diameter | 8 mm |
Materiale | Kobber/krom/zirkonium |