Svejsedyse
Svejsedyse CuCrZr
KONTAKTDYSE M8X30 CUCRZR 1.0MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
CuCrZr-dyser af kobberlegering er betydeligt hårdere end almindelige ulegerede Cu-DHP-dyser,
især ved høje temperaturer (ca. +200 °C) højere blødgøringstemperatur.
Materialehårdhed giver mange fordele:
- Bedre kraftoverførsel til wiren
- Mere pålidelig wirefodring. Wiren sidder ikke fast i dysen.
- Perfekt overfladekvalitet.
- Mindre slitage.
Elektrisk ledningsevne (ledningsevne pr. meter)
- Højere værdi medfører bedre strømoverførsel.
Vickers hårdhed
- Højere værdi medfører bedre robusthed og giver øget brugstid.
Maks. temperatur
- Omkring denne temperatur, bliver dysen blødere og tråden kan derfor klæbe til denne.
Længde | 30 mm |
Egnet til svejsetråd | Stål, Rustfrit stål |
Egnet til wirediameter | 1,0 mm |
Forbindelsesgevind | M8 |
Udvendig diameter | 10 mm |
Materiale | Kobber/krom/zirkonium |
Datablad (0)