Wolframelektrodesliber Neutrix
Wolfram elektrode sliber NEUTRIX
NEUTRIX WOLFRAM SLIBER 0.8 - 4.0MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv slibning
- Slibning i længderetningen af eletroden
- Trinløs slibevinkel
- Tre slibepositioner på diamantskiven og medfølgende elektrodeholder
Ideel til korte længder
- Kan slibe elektroder helt ned til længder på 19 og 15 mm med en special klemtang
Høj sikkerhed
- Skueglasset gør det nemt at følge slibningen og sikrer, at elektroden ikke laver gnister under arbejdet
Fordele
- Lukket slibekammer og støvfilter beskytter brugeren
- 3 positioner på diamantskiven giver optimal udnyttelse
- Stærk moto med hastighedsjustering
Leveres med: komplet flibemaskine m. diamantskive, filter og kuffert, Elektrodeholder, Spændetænger til Ø1,6; 2,4 og 3,2 mm elektroder
Til elektroder med en minimumslængde på 19 mm (15 mm ved brug af specielle tænger).
Slibevinkler: 15-180 grader spidvinkel, 7,5-90 grader slibevinkel
Indstil den trinløse gradskala. Sæt wolframelektroden i elektrodeholderen og spænd den fast. Elektrodeholderen sættes i sliberen, som startes og holderen drejes rundt. Slibningen er afsluttet, når elektrodeholderen ikke kan trykkes længere ind.
Egnet til min./maks. wirediameter | 0,8-4 mm |
Trådlængde | 19 mm |
Maks. hastighed | 50 m/s |
Maks. omdrejningshastighed | 28000 o/min |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)