Wolframelektrodesliber Ultima TIG
Wolfram elektrode sliber ULTIMA TIG
ULTIMA TIG WOLFRAM SLIBER 0.8 - 4.0MM
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Reducerer forbruget af wolframelektroder
- Sikrer centrering af spidsen og mindsker elektrode spild
Unik returbeholder
- Opsamler automatisk de giftige støvpartikler
- Muliggør sikker deponering
Enkel betjening
- Trinløs vinkelindstilling
- Elektroden fastgøres i stick-out'en
Vådslibning
- Sikrer at wolframelektroden altid fremstår med en glat og blank overflade.
- Forhindrer overophedning
Leveres med: Komplet slibemaskine inkl. bord, diamantskive og slibevæske, Elektrodeholder, Spændetænger til Ø1,6; 2,4 og 3,2 mm elektroder
Til elektroder med en minimumslængde på 15 mm (8 mm ved brug af specielle tænger).
Slibevinkler: 15 - 180 grader spidsvinkel. 7,5 - 90 grader slibevinkel.
Indstil den trinløse vinkelindstilling. Placer elektroden i elektrodeholderen og spænd den fast. Indsæt elektrodeholderen i indføringsstudsen og tænd maskinen. Roter elektrodeholderen indtil endt slibning.
Egnet til min./maks. wirediameter | 0,8-4 mm |
Trådlængde | 15 mm |
Maks. hastighed | 31 m/sek. |
Maks. omdrejningshastighed | 6000 o/min |