Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Kontaktdyse Til aluminiumstråd

Strømdyse til aluminiumstråd
KONTAKTDYSE M8X30, ECU ALU 0,8MM

Varenr. 9501010469
EAN 4065746441414

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde

30 mm

Egnet til svejsetråd

Aluminium

Egnet til wirediameter

0,8 mm

Produktvægt (pr. vare)

12 g

Forbindelsesgevind

M8

Udvendig diameter

10 mm

Materiale

Kobber

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger