Wolframelektrode, blå
TIG elektrode, blå, Binzel
WOLFRAMELEKTRODE 1.6MM BLÅ
Varenr. 9501010615
EAN 4036584176141
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
Til TIG-brænder. Til svejsning af almindeligt stål, rustfrit stål mm. Har gode tændingsegenskaber og en lang levetid.
Produktinformationer
Datablad(X)
Diameter (Ø) | 1,6 mm |
Min./maks. strøm | 50-150 A/DC |
Produktvægt (pr. vare) | 12 g |
Min. strømstyrke | 50 A/AC |
Maks. strøm | 150 A/DC |
Længde | 175 mm |
Farvekode | Blå |