Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Støvsugerkit

Sugeslange og mundstykke sæt 9 dele
WUERTH ULTIMATE STØVSUGER KIT

Varenr. 9501012404

EAN 4065746649179

Prisvisning for kunder efter login
Støvsugerkit

Varenr. 9501012404
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
Sæt med 9 dele til den professionelle rengøring af biler.

Tidsbesparende


  • Unikt design, der er baseret på friktion i stedet for motorkraft fra støvsugeren

  • Tidsbesparelse på op til 70 %

  • Op til 5 x hurtigere end eksisterende løsninger
Bemærk

Slange kan tilkobles støvsugere ø32-41 mm

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Ideel til fjernelse af hår, sand og jord fra måtter, sæder og andre typer tekstil og sikrer et let støvsugning.

Antistatisk

Nej

Produktvægt (pr. vare) (g)

2 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger