Termokamera FLIR One PRO
Termokamera FLIR ONE PRO
TERMOKAMERA FLIR ONE PRO 160X120 IOS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Intelligent billedoptimeting
- 160 x 120 pixel detektor
- Høj skarphed i billeder, når foto og infrarødt kamera kombineres med MSX-funktion
Flere optagemuligheder
- Termografisk video, stillbilleder og time lapse
- Farvepaletter: Grå, varm, kold, iron, rainbow, kontrast, artic og lava.
- Download FLIR One appen og tilslut kameraet til din Iphone
Min./maks. temperaturmåleområde | -20 til 400 °C |
Min./maks. spektralområde | 8-14 µm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 400 °C |
Længde x bredde x højde | 68 x 34 x 14 mm |
Batteritype | Li-lon |
Nominel spænding | 5 V |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)