Emballagetape PET 60412
Emballagetape PET 60412
EMBALLAGETAPE PET
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gode bæreegenskaber
- Kan bruges til emballage op til 30 kg
Forstyrrer ikke genbrugsprocessen
- Tapen kan forblive på papkassen, når denne smides i papcontaineren, uden at det forstyrrer genbrugsprocessen for pap (certificeret i hehold til INGEDE-metode 12)
Tapen har en god ydeevne på pap og genbrugspap.
![]() | |
Bagmateriale | Polyesterfolie |
Klæbebasis | Akryl |
Farve | Transparent |
Bredde | 50 mm |
Længde | 66 m |
Tykkelse | 56 µm |
Forlængelse ved brud | 130 % |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 15 °C til 35 °C for at undgå høj luftfugtighed |
Modstand mod | Vand |
Fugtbestandighed | Ja |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)