Bajonetsavklinge
Bajonetsavklinge, byggeri, kraftig
24956 BAJONETSAVKLINGE PINK 235X20MM 16T
Varenr. 9501014494
EAN 5708604249560
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ekstra kraftig model med hårdmetalsplatter, som forlænger levetiden
Kraftig bajonetsavklinge
- God holdbarhed
- Med ekstra kraftig krop
- Grov fortanding
- Med hårdmetalsplatter
Anvendelsesområde
Anvendes til mursten, letbeton, asfalt og fuger.
Længde (L) | 235 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 0-0 mm |