Gratspade ESKIMO
Skrabejern med skaft
24522 GRATSPADE 300MM
Varenr.
9501014508
EAN 5708604733007
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med konisk slebet klinge.
Robust og ergonomisk korrekt udformet
- Skaft i bøgetræ
- Klinge i specialhærdet kvalitetsstål
Bredde | 300 mm |
Materialetykkelse | 1,3 mm |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)