Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Retteskinne ESKIMO

Retskinne aluminium med bobler og håndtag ESKIMO
24802 RETTESKINNE 2,0M 2 LIBELLER

Varenr. 9501014654

EAN 5708604400466

Prisvisning for kunder efter login
Retteskinne ESKIMO

Varenr. 9501014654

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ligekantet retteskinne med 2 libeller.
Retteskinne i alu.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

2 m

Bredde (B)

100 mm

Højde (H)

30 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger