Korn/sne skovl GALAX
Sneskovl GALAX
GALAX SNE/KORN SKOVL
Varenr.
9501015514
EAN 5701718000782
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skovl i kunststof med D-greb.
Lakeret asketræskaft med plast D-greb.
Materiale | Træ |
Langt håndtag, materiale | Plast |
Bredde | 370 mm |
Længde | 470 mm |
Længde for håndtag | 830 mm |
Overflade | Plastbelagt |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)