Spandeske ESKIMO
Murerske med afrundet spids ESKIMO
24060 SPANDESKE 150MM RØDT HÅNDTAG
Varenr.
9501015525
EAN 5708604031509
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I specialhærdet stål med rødt håndtag af bøg.
- Ergonomisk korrekt udformet håndtag
- Konisk slebet blad
Klinge, materiale | Stål, hærdet |
Pladelængde | 150 mm |
Materialetykkelse | 1,3 mm |