Glittebræt ESKIMO
Glittebræt med træhåndtag ESKIMO
24460 GLITTEBRÆT M/GUMMI RØDT HÅNDTAG
Varenr. 9501015567
EAN 5708604221207
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Glittebræt med træhåndtag
Robust udformet
- Skaft i træ
- Klinge i specialhærdet kvalitetsstål
- Poleret stål og olieret
Instruktioner
- Skaft i træ
- Klinge i specialhærdet kvalitetsstål
- Poleret stål og olieret
Håndtag, materiale | Bøgetræ |
Arkbredde | 131 mm |
Pladelængde | 290 mm |
Materialetykkelse | 10 mm |
Klinge, materiale | Stål, hærdet |