Slibebræt ESKIMO
Håndslibeklods 90 grader med håndtag ESKIMO
27037 CARBIDE SLIBEBRÆT VINKEL 24
Varenr. 9501015640
EAN 5708604270373
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slibebræt med vinkelbukket SoftGrip håndtag og Tungstenscarbid.
God og stabilt greb
- Greb er i SoftGrip materiale
Tungstenscarbid
- Slibematerialet er lavet i Tungstenscarbid for et bedre resultat
Længde x bredde x højde | 190 x 120 x 60 mm |
Kornstørrelse | 24 |