Akku LED lampe DWL 2500 10,8/18,0 FLEX
Akku LED-arbejdslampe FLEX DWL 2500 18V
AKKU ARBEJDSLAMPE FLEX DWL2500 10.8/18
Varenr.
9501015670
EAN 4030293218710
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftig LED lampe med lang driftstid og flere farvetemperaturindstillinger.
Lysindstilling tilpasset arbejdsopgaven
- Farvetemperaturindstillinger i 5 trin mellem 2500 K-6500 K
- Nøjagtig justering til de respektive opgaver
- Ideel til at kontrollere malingsoverfladen, bestemme farve og opdage malingsfejl, hologrammer og ridser
Features:
- Integreret powerbank, usb-port og oplader til smartphones/tablets
- Tilslutningsgevind til stativer
- LED batterikapacitet display
Bemærk
Leveres uden batteri og lader.
Min. farvegengivelsesindeks (CRI) | 96 |
Lysstrøm | 3000 lm |
Farvetemperatur | 2500 K |
Farvetemperatur 2 | 6500 K |
IP-beskyttelsesklasse | IP 65 |
Nominel spænding | 18 V |
Batteritype | Lithium |
Nominel effekt | 90 W |
Bredde x højde x dybde | 24 x 23 x 10,4 cm |
Materiale | Aluminium/gummi |
Farve | Rød |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!