Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku multiskærer MT 18,0 EC-C, FLEX

Multiskærer akku FLEX MT 18V
AKKU MULTISKÆRER FLEX MT 18V, U. B/L

Varenr. 9501015957

EAN 4030293238039

Prisvisning for kunder efter login
Akku multiskærer MT 18,0 EC-C, FLEX

Varenr. 9501015957

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med stor svingningsvinkel, der sikrer hurtig savning, skæring, slibning og afskrabning.

Features


  • Kulfri motor med stor effekt og lang levetid

  • Enkel og præcis forudindstilling af skæredybden

  • Integreret dobbelt LED-lampe med efterglødende funktion

  • EMS-system

  • LED batterikapacitets display
Bemærk

Leveres uden batteri og lader.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Kan bruges til savning, skæring, udskæring af træ, metal, plast og gipsplader. Samt til at fjerne flisefuger og lim, skrabe silikonefuger, maling og tæppelim af, slibe profiler og ind i hjørner.

Nominel spænding

18 V

Min./maks. omdrejningstomgangshastighed

10000-20000 1/min.

Oscillationsslag

2 grader

Værktøjsoptag

Starlock Max

Længde

10 cm

Bredde

31 cm

Højde

7,5 cm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

1,8 kg

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Produktvægt (pr. vare)

1,3 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger