Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku ligesliber DGE 25 18,0-EC, FLEX

Ligesliber akku FLEX DGE 25 18V
AKKU LIGESLIBER FLEX, DGE25 18V, U. B/L

Varenr. 9501015960

EAN 4030293238374

Prisvisning for kunder efter login
Akku ligesliber DGE 25 18,0-EC, FLEX

Varenr. 9501015960

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Slank og let maskine

Features


  • Meget slank og let maskine kun 147 mm omkreds i greb

  • 4-trins hastighedsvalg (10.000, 15.000, 20.000 og 25.000 o/min.)
Bemærk

Leveres uden batteri og lader.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Genopladeligt batteri/batterier permanent installeret

Nej

Antal batterier

0 STK

Vægt for batteri

0,5 kg

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Batteritype

Li-lon

Maks. spændebredde for borepatron

6 mm

Min. spændebredde for borepatron

6 mm

Maks. tomgangshastighed

25000 o/min

Nominel spænding

18 V

RoHS-kompatibel

Ja

WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr)

06

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger