Akku kap- og geringssav SMS 190 18,0 EC, FLEX
Kap- og geringssav FLEX SMS 190 18V
AKKU KAPSAV FLEX SMS 190, 18V, U. B/L
Varenr. 9501015961
EAN 4030293227637
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Features
- Kulfri motor
- EMS-styringssystem
- Motorbremse stopper savklingen på 3 sekunder
- Nøjagtig markering af skærelinjen med laser til venstre for savklingen
- Robust og lang levetid til tungt brug
Laserskåret vinkelskala på 48° venstre/højre
- Med vinkelforindstilling på 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°.
- Let at læse og med præcisionsjustering takket være selvforklarende betjeningselementer
Drejeligt segment op til 48° venstre/højre
- Med 0°, 45°, 48° vinkelstop til underskæringer, vinkelsnit og snitskæringer
Leveres uden batteri og lader.
Ideel til alle træarbejder som eksempelvis laminat, træpaneler, fodlister eller parketgulve, som nemt og sikkert kan skæres og med høj præcision.
Nominel spænding | 18 V |
Maks. tomgangshastighed | 5500 o/min |
Velegnet til huldiameter | 30 mm |
Diameter for savklinge | 190 mm |
Maks. skæredybde ved 90 grader | 66 mm |
Bundpladelængde x bundpladebredde | 57 x 72 cm |
Maskinens vægt med genopladeligt batteri | 13,4 kg |
Antal batterier | 0 STK |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 5 Ah |