Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Akku ventilator CF 18.0/230, FLEX

Akku Ventilator FLEX CF 18V
AKKU BLÆSER FLEX 18V, U. B/L

Varenr. 9501015962

EAN 4030293229297

Prisvisning for kunder efter login
Akku ventilator CF 18.0/230, FLEX

Varenr. 9501015962

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Med trinløs luftmængderegulering.
  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlænger levetiden og øger effektiviteten

  • Med blød start

  • Med ophængskrog og LED-batteriindikator.
Bemærk

Leveres uden batteri og lader.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde x bredde x højde

30 x 21 x 40 cm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

3 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger