Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Sprintus støvsuger, H-klasse

Våd/tørstøvsuger SPRiNTUS CraftiX H
STØVSUGER VÅD/TØR SPRINTUS KLASSE H

Varenr. 9501016039
EAN 4260709988900

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kompakt våd- og tørstøvsuger, opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere, udtag med start- og stop automatik til elværktøj.

Sprintus Industristøvsuger – Craftix 35 H


  • Kompakt våd- og tørstøvsuger

  • Til både våd- og tørstøvsugning af diverse byggematerialer

  • Opfylder alle krav til H-Klasse støvsugere

  • HEPA 14 filter

  • Elektronisk softstart

  • 230 V udtag med start- og stop automatik til elværktøj

  • Optisk måling af sugestyrke, med akustisk alarm ved lav sugestyrke


Inkluderet i leveringen:


Leveres komplet med antistatisk støvsugerslange - 5 m, 2 stålrør, gulvmundstykke, spaltemundstykke, studser til maskintilkoblinger og støvsugerposer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Luftstrøm

74 l/sek.

Undertryk

250 mbar

Beholderkapacitet

35 l

Maks. effekt

2200 W

Kabellængde

8 m

Min./maks. frekvens

50 / 50 Hz

Lydtryksniveau

74 dB

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Længde

46 cm

Bredde

52 cm

Højde

64 cm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Sprintus støvsuger, HEPA filter

HEPA FILTER SPRINTUS H-KLASSE

H-Klasse filter
x 1 stk.
Sprintus støvsuger, fleece pose

FLEECE POSE SPRINTUS H_KLASSE

Stærk fleece pose
x 1 stk.
Sprintus støvsuger, sikkerhedspose

SIKKERHEDSPOSE SPRINTUS H-KLASSE

Godkendt H-klasse sikkerhedspose
x 1 stk.