Kabelbro til udendørs brug
Kabelbro med 2 kanaler WKB2
KABELBRO 2 KANALER UDENDØRS 20 TONS
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kabelbro med 2 kanaler til udendørs brug.
Ideel til beskyttelse af især kabler, ledninger og rør i områder hvor der forekommer trafik. Kabelbroerne kan nemt sættes sammen for yderligere længde. Låget sikrer nem nedlægning af rør og kabler. Lavet af kraftig gummi der sikrer et max akseltryk på 20 tons, hvilket gør den ideel til brug på byggepladser, veje, koncerter, lager m.m.
- 2 stk. pr. pakke
Maks. belastningsvægt | 20 ton |
Antal åbninger | 2 STK |
Længde | 1000 mm |
Bredde | 250 mm |
Højde | 45 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 8 kg |
Materiale | Gummi |