Affugter DH 720
Affugter MASTER DH 720
AFFUGTER DH 720
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Master Luftaffugter – DH 720
Til affugtning af hjem og kontor. Kompakt plastik kasse der er nem at transportere. Lydsvag. Nem at betjene.i
- Indbygget hygrostat
- Vandtank med overløbssikring
- UV lampe der dræber bakterier
- Elektronisk betjening
Kabellængde | 3 m |
Højde x bredde x dybde | 62 x 45 x 32 cm |
Beholdervolumen | 5 l |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Farve | Hvid |
Lydtryksniveau | 48 dB |
Kabeltype | H07BB-F3G1,5 mm² |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)