Træk- og tryksystem
Akku træk- og trykpresse CMO
ELECTRO POWER IC AKKU TRYK-TRÆK SÆT
Varenr.
9501016929
EAN 4099618368646
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til hurtig reparation, batteridrevet – op til 5 tons kapacitet. Den kan bruges i snævre rum, fordi den er uden el-kabel eller hydraulikslange.
Genopladeligt batteri/batterier permanent installeret | Nej |
Antal batterier | 1 STK |
Vægt for batteri | 300 g |
Genopladeligt batteri/batterikapacitet | 2 Ah |
Batteritype | Li-lon |
Maks. kompressionskraft | 50 kN |
Maks. trækstyrke | 50 kN |
Effektudgang | 0 W |
RoHS-kompatibel | Ja |
WEEE (returnering af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr) | 06 |