Elma DT125 - Fugtmåler
Fugtighedstester ELMA DT-125
FUGTIGHEDSMÅLER ELMA DT125
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Elma DT125 er et måleinstrument med nåleelektroder(uisolerede) til måling af fugtindholdet i over 100 forskellige træsorter. Derudover kan instrumentet anvendes til søgning af fugt i knap 20 forskellige byggematerialer, primært bløde og penetrerbare materialer, som fx gips.
Min./maks. måleområde for træfugtighed | 1-70 % |
Min./maks. temperaturforhold | -40 til 70 °C |
Længde | 47 mm |
Bredde | 25 mm |
Højde | 139 mm |
Hus, materiale | Plast |
Farve | Grøn, Sort |
Batteribetegnelse | 1,5 V Mignon AA |
Antal batterier | 0 STK |