Karosseriværktøj div. forlængerrør til Electro Power
Karrosseriværktøj sæt 24-stk
KAROSSERIVÆRKTØJ 24 DELE ELECTRO POWER
Varenr. 9501017462
EAN 4099618463402
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bruges som tilbehør til Electro Power når der oprettes på større skader.
- Leveres i praktisk kuffert.
Anvendelsesområde
Bruges ved opretning af skader.
Længde (L) | 620 mm |
Bredde | 420 mm |
Højde | 150 mm |
Materiale | Stål |