381 TUNAP karrosserilækagesøger
Lækagesøger, karrosseri 381 TUNAP
381 LÆKAGESØGER KAROSSERI 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Lokaliser vandgennemtrængning hurtigt og præcist ved hjælp af UV-pigmentpartikler
- Undgå klager efter udførelse af karrosseriopgaver
Må ikke anvendes i direkte sollys eller på varm maling.
- Hvis der trænger vand ind i karrosseriet
- Til beskyttelse ved reparation af skader
- Efter montering af skiver, gummipakninger, glastag, baglygter osv.
Bland lækagesøgerspray med vand (blandingsforhold 1:1), og sprøjt den på det pågældende område med et passende værktøj (f.eks. en pumpesprøjte). Søg derefter efter lækagen ved at lade en UV-lampe lyse inde i karrosseriet.
Indhold | 500 ml |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 730 døgn |
Min. temperaturforhold | 5 °C |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Overfladespændingen | 0 kN/m |
Massefylde | 1.003 g/ml |
Tæthed/betingelser | 1,003 g/ml / ved 20 °C |