Ståltalmeter
Ståltalmeter med låseknap
STÅLTALMETER 16 MM 2 MTR
Varenr.
9501017667
EAN 7392333591014
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Med PI-skala og ridsefunktion
Nem at arbejde med
- Fastlåser automatisk målet
- Diameteren kan aflæses direkte vha. PI-skala
- Ridseæg gør det let at opmærke det ønskede mål
Længde for bånd (L) | 2 m |
Bredde for bånd (B) | 16 mm |
Præcisionsklasse | II |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!