Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Flex båndsav SBE 127 18.0-EC

Akku båndsav FLEX SBE 64 18-EC
AKKU BÅNDSAV FLEX SBE 127 18-EC

Varenr. 9501017788
EAN 4030293255883

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Kraftfuld og velbalanceret båndsav med optimal vægtfordeling.
  • En perfekt afbalanceret båndsav takket være dens design, understøttet af optimal vægtfordeling af batteri og motor.

  • Effiktiv især i brandfarlige omgivelser SBE til gnistfri skæring af metal.

  • Børsteløs motor med større effektivitet og længere levetid.

  • Justerbar savklinge hastighed for perfekte snit i en række forskellige materialer.

  • Udskiftning af savklinge uden værktøj, med et ekstra savklingedæksel øget sikkerhed under brug.

  • Integreret LED-lampe for optimal belysning af arbejdsområdet.

  • Ergonomisk designet, skridsikkert håndtag med blødt greb.

  • Med metalbeslag til fleksibel fastgørelse.

  • Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, udvider levetid og øger effektiviteten

  • FLEX batterisystem: egnet til alle FLEX 18 V batteripakker.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominel spænding

18 V

Maks. tomgangshastighed

0 o/min

Maks. skæredybde ved 90 grader

64 mm

Maskinens vægt med genopladeligt batteri

3.9 kg

Inkluderet i leveringen

Inkl. 835mm bi-metal savblad

Antal batterier

0 STK

Genopladeligt batteri/batterikapacitet

5 Ah

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger