Montagepasta NSF
Montagepasta NSF
ASW-1400 MONTAGEPASTA NSF, 120G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
ASW-1400 Metalfri Montagepasta er opbygget af fint-formalet ikke metalholdige partikler, samt medicinsk olie.
- Indeholder ikke metal-pigmenter som f.eks. kobber, aluminium, nikkel, bly, zink m.v.
- Nedsætter slidtagen, hvilket betyder reducering af udskiftningsomkostninger.
- Letter reparationsarbejde selv efter påvirkning af meget høje temperaturer.
- Udviklet til at modstå sammenbrænding ved høje tryk og til at beskytte imod rust, korrosion og rivning.
- Forholder sig materiale-neutralt ved bearbejdning af højtlegerede ståltyper og andre metalmaterialer.
- Fri for svovlholdige tilsætningsstoffer og halogener og kan med fordel benyttes i aggressive miljøer.
- NSF-H1 godkendt og kan derfor også anvendes bredt indenfor fødevareindustrien.
Kemisk basis | AL-kompleks |
Oliebasis | Medicinsk hvid olie |
Massefylde | 1.26 g/ml |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. bearbejdningstemperatur | -40 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 1400 °C |
Min. temperaturforhold | -40 °C |
Maks. temperaturforhold | 1400 °C |
Min./maks. friktion | 0,10-0,12 µ |
Min. friktion | 0.10 µ |
Maks. friktion | 0.12 µ |
Syrefri | Ja |
Indhold | 95 ml |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 60 Måned/Måneder |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)